フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
プラグ 16極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
66438988
品番
1095509
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:16●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1076
アズワン品番
65-7488-14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表