アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 汎用ディスプレイ
アズワンの ディスプレイボックス
ディスプレイトレー 国産杉 高さ調整機能付き 61-806-76シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66440187
品番
61-806-76-1
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
国産杉の間伐材を使用。
杉材の香りや手触り、木目が心地よい印象を与えます。
仕様
●素材:脚部/スチール製 粉体塗装、トレー天板/杉間伐材●サイズ:W45×D45×H56・66・76cm●トレー天板内寸:W42×D42cm●重量:5.2kg●耐荷重:20kg●アジャスター付き●10cm間隔で3段階の高さ調節ができます。
アズワン品番
65-9345-75