フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66441640 品番205-3273
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

現在販売中のLEDフォグランプよりも小型のLEDフォグランプが登場!全長57mm×径35mmと小型ながら配線の接続の方法でホワイトとイエロー点灯の選択が可能。光を上方向に拡散させたくない場合に有効なバイザーを付属。カットラインあり、配光 ホワイトがロー、イエローをハイで設定。取り付ける場所によってステーの方向を縦、横と選択できるため取付けに苦労しません。

用途
【フォグランプ仕様】
9〜24V対応。
消費電力 15W
色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K
明るさ:3000lm
電流: 1.3A
動作温度: -40℃〜80℃ (冷却ファン内蔵)
防水 :IP68
イエロー/ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする