omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
照光色
上:緑、下:青
注文コード
66442303
品番
A3KJ-90D2-24EGA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光押ボタンスイッチ
タイプ
有色発光タイプ
ボタン形状
長角
照光色
上:緑、下:青
接点構成
2c
端子形状
タブ端子
動作方式
オルタネイト
保護構造
IP00
照光方式
照光 (LED)
端子種別
タブ端子 (#110)
使用電圧(V)
DC24
分割方式
横軸2分割
胴体形状
角胴形
操作部
長方形 横軸2分割 上段: 緑、下段: 青