※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロックベアリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66443450
品番
SNP35EC
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ショートベースピローブロックハウジング付きベアリングユニット 35 mm シャフト 47.6 x 110 x 95.6 mm
仕様
●内径:35mm●材質:鋳鉄●センター高さ:47.6mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:110mm●深さ:45mm●全高:95.6mm●取付穴 センター to センター:82.6mm●コード番号:192-9916
アズワン品番
65-7939-10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方