Festo
Festoの 空圧補器
Festoの レギュレータ
エアレギュレータ VPPシリーズ 380L/min
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66443845
品番
VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様
●最低流出圧力:0.02バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0417
アズワン品番
65-8014-32