omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
動作方式・種類・仕様
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
種類
照光式
注文コード
66445733
品番
A3PA-90G11-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
種類
照光式
ボタン形状
角
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP40
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
使用電圧(V)
AC/DC6
ケース色
黒
分割方式
無分割