自動車用コネクタ 21極 車載用ヘッダ 1箱 140個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(140個) 注文コード66446338 品番966140-6
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

TE Connectivity AMP MCP コネクタシステム / 車載用ヘッダは、21 極、3.5 mm ピッチ( 3 列)、水平基板実装を備えています。AMP MCP ヘッダーは、636 個のキャビティを備えた角形コネクタです。 AMP MCP 2.8 及び 1.5K のコンタクト、ca に対応していますコネクタ及びコン

仕様●タイプ:車載用ヘッダ●行数:3●シリーズ:AMP MCP●結線方法:はんだ●コード番号:217-5519 アズワン品番65-7506-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする