SPANK(スパンク)
SPANK(スパンク)の サドル関連
SPANK(スパンク)の サドル
SPANK(スパンク)の スポーツ車用
OOZY280サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66447818
品番
SS60765
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
パッドの快適さのバランスを整え、トレイルライダーに適したモデル。
滑らかな表面は素早いポジション変更に対応する。
人間工学に基づいた設計で、センターの窪みが圧迫を軽減する。
仕様
シートレール:クロモリ
色
ブラック/ブルー
質量(g)
280
サイズ(mm)
W144xL265