※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ付きベアリングユニット 2穴 30mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66448000 品番FYTJ 30 TF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,638
販売価格(税別)
12,398

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 148 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝

仕様●内径:30mm●長さ:148mm●幅:40.7mm●深さ:40.2mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4620 アズワン品番65-7901-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする