8725-4108 冬装飾 クリスマス飾り ガーランド ストア・エキスプレス 66448265 8725-4108 冬装飾 クリスマス飾り ガーランド ストア・エキスプレス 66448265

冬装飾 クリスマス飾り ガーランド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66448265 品番8725-4108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】180cmのゴージャスなデコレーションガーランド。ガーランドのグリーンとポインセチアやオーナメントボールのレッドのクリスマスカラーで一層クリスマスらしいディスプレイに。ドアの上や吹き抜け・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。

特記両端取付用リング付き セット内容ガーランド・オーナメント一式 材質塩化ビニル 質量(kg)約0.6 寸法(cm)高さ30×長さ180 商品タイプポインセチア
注意
※オーナメントはお客様での取り付けになります。
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする