冷蔵庫

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66449078 品番MR-P17M-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥73,480 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

フルフラットトップテーブルで
一人暮らしの家事をサポート耐熱(約100℃)フルフラット
トップテーブル
扉の上部まで延長されたトップテーブルは従来の形状よりもスペースアップ*。単身住居サイズのミニキッチンで家事をラクにします。3段全段ガラスシェルフ
汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使える。段数が多いので、たっぷり収納でき、整理もしやすい。大容量ドアポケット
高さが変えられる上段のチェンジポケットには250mL缶9本、中段は500mLペットボトル10本*、下段は2Lペットボトルが3本入る大容量!大容量
ボトムフリーザー
46Lの余裕の収納力でまとめ買いや作り置きもOK。上段はカップアイスなど背の低いものを、下段は500mLのペットボトル※6や食パンなど背の高いものをすっきり収納することができます。整理しやすい
低温ケース(約-2℃〜4℃)
低温で保存するので、ハムやチーズなどの加工食品の保存に便利。運転音が静か
約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。
※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)ボトルストッパー・
チューブスタンド搭載
ドアポケットに取り付けてペットボトルなどが倒れるのを防いだり、チューブ類をまとめて収納したりすることができます。ヨコ取りポケット
扉を全開にしなくても、ヨコからサッと取り出せます。明るく照らす
LED照明
庫内をLED照明で明るく照らします。ファン式
自動霜取
面倒な霜取りが不要です。部屋ごとの
温度調節可能
冷蔵室と冷凍室をそれぞれ分けて温度調節可能です。

質量(kg)37 ホワイト系 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×595×1338 扉開閉方式右開き ドア2ドア グリーン購入法適合 定格内容積(L)168
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする