※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRAND
BRANDの バイオ・食品(菌)関連用品
BRANDの 培養用品
BRANDの マイクロプレート
マイクロプレート 滅菌
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ウェル形状
F底
注文コード
66449428
品番
781668【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ウェル形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
本体寸法(mm)
127.71×85.43×14.10H
1ウェル当り容量(μL)
350
色(プレート)
黒
材質
PS、形状のF底は平底
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
滅菌
フタ付き個装、β放射線(ISO11137 及びAAMIガイドラインで認証、SAL10-6保証、Ph.Eur及びUSP29基準に適合)
ウェル形状
F底
ウェル数
96