※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の ディスク研磨材
呉英製作所の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
呉英製作所の カップホイール
目荒らし用カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66449848
品番
2070【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,420
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
852-4832
幅(mm)
20
質量(g)
220