8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66450084
品番
691313710007
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
値下げ
¥
859
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1601
アズワン品番
65-7755-84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表