基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 7 列 表面実装 1セット 48個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 注文コード66450730 品番LPHT-04-24-L-RT1-GP
参考基準価格(税別)¥94,900 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●極数:24●行数:7●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:LPHT●シリーズ番号:LPHT-04-L-RT1-GP 用●コード番号:200-0287 アズワン品番65-7543-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする