DINソケット 5極 メス パネルマウント 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66450879 品番930952517 MAB 5100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,600

パネル取り付けコネクタ
ねじロック式プラスチック DIN コネクタは幅広い用途に適合します。はんだバケット終端及びはんだタグ終端がそれぞれ付いています。
しっかりと固定するねじロック機構により、誤脱落を防止 対応ケーブル: 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、

仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●接合型:ネジロック●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●シリーズ:MAB●ハウジング材質:PE●動作温度 Max:+60℃●コード番号:190-2369 アズワン品番65-7753-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする