CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード66451508 品番CCMT 06 02 04-UF 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品はコーナーR・内容量など928種類から選べます 他の種類を見る
公差M チップ厚さ(mm)02 適合被削材種P(鋼) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ06 材種4315 チップブレーカーUF(仕上げ) チップ逃げ角(°)C ノーズ(mm)04 チップ溝・穴記号T
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする