サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16 ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66451807
品番
CNMA160616KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,300
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番・コーナーR
など
448
種類から選べます
他の種類を見る
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
仕様
●適合被削材:K●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):14.5199●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●コーナR(mm):1.5875●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3532
アズワン品番
65-8166-64
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66451807
CNMA160616KR
31593109
CNMA 16 06 16-KR 3225
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16 ひし形80°
サンドビック
1箱(10個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました。