※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング170mm215mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66452674 品番51134 M
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 170 mm、外径 215 mm です。ベアリング材はベアリング鋼

仕様●内径:170mm●外径:215mm●レース幅:34mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6287 アズワン品番65-7923-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする