サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3002060MPHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66452900
品番
R3002060MPH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様
●適用被削材:鋼●加工形態:重切削●コーティング:CVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9578
アズワン品番
65-8224-37