プロプラス 4ST 10w40

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66453156 品番MX51-30-02901
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

100%化学合成(フルシンセティック)、エステル強化配合の4ストロークエンジンオイル。
最適な保護性能とピークパフォーマンスを実現し、優れたクラッチフィーリングを提供。
表面に積極的に作用する耐酸化性の高い配合により、あらゆる温度域で油膜と粘度を安定して維持。
独自の先進添加剤システムがエンジン内部を清浄に保ち、トラブルを防ぎながらマシン寿命を延長。
API SN PLUS / JASO MA2 規格を上回る性能。

用途
空冷・水冷を問わず、すべての4ストロークガソリンエンジンに対応
レースからストリートまで幅広く対応
内容量(L)1 粘度10w40 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする