曜日別特売
1004366 Crimp contact 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト 66453907

Crimp contact 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66453907品番1004366
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Phoenix Contact CK シリーズメスロール圧着コンタクトは、直径 1.6 mm です。コンタクトは Cu 合金製で、表面はニッケルめっき仕上げです。接続断面積:16 → 14 AWG 周囲温度(動作時):-40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製

仕様●シリーズ:6-ER-2, 50BU OIC AG, CK1●種類:ロール式端子●表面処理:コンタクト:ニッケル●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:207-1995アズワン品番65-7511-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする