omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
種類
照光式
接点構成
1c
注文コード
66453984
品番
A3SJ-90B3-24EYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作方式・種類・接点構成
など
140
種類から選べます
他の種類を見る
胴体長40mm、角胴シリーズ。
小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
種類
照光式
ボタン形状
長角
照光色
左:黄、右:緑
接点構成
1c
端子形状
タブ端子
動作方式
オルタネイト
保護構造
IP00
使用電圧(V)
DC24
分割方式
タテ軸2分割