種類-
タイプ-
接点構成2c
動作方式モメンタリ
ストローク(mm)-
質量(g)-
保護構造IP00
スイッチ-
照光方式照光
定格電圧(V)-
端子の種類タブ端子
使用電圧(V)DC5(LEDランプ)
保存温度(℃)-
光源-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
安全規格-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
PTI(トラッキング特性)-
突入電流(A)-
定格電流(mA)-
接触形式-
汚染度(使用環境)-
動作に必要な力(OF)(N)-
操作部形状長方形
操作部色白
戻りの力(N)-
動作までの動きPT-
耐電圧(V/min)-
内蔵制限抵抗(Ω)-
動作機能モーメンタリ 自己復帰形
分割方式無分割
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
許容操作頻度(回/min)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
全体の動きT.T(参考)(mm)-
胴体形状-