CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66454169 品番TCMT110312KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品はコーナーR・材質・被削材など441種類から選べます 他の種類を見る

高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。中程度から厳しい加工条件に使用します。

仕様●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.54●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4474 アズワン品番65-8252-52
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする