種類照光押ボタンスイッチ
タイプ有色発光タイプ
接点構成2c
動作方式モメンタリ
ストローク(mm)-
質量(g)約10
保護構造IP00
スイッチ一般負荷用
照光方式照光 (LED)
定格電圧(V)DC24(LEDランプ)
端子の種類タブ端子 (#110)
端子種別タブ端子 (#110)
使用電圧(V)DC24±5%(LEDランプ)
保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED2個内蔵
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜50(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
機械的耐久性100万回以上
電気的耐久性10万回以上(定格負荷)
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)(常時閉路)最大10、(常時開路)最大10
定格電流(mA)12.5(LEDランプ)
接触形式双投形(c接点)
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大3.92
操作部形状長方形
操作部色左:緑、右:緑
戻りの力(N)RF:最小0.49
動作までの動きPT最大2.2mm
耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(LEDは取りつけない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz
内蔵制限抵抗(Ω)1300(LEDランプ)
動作機能モーメンタリ 自己復帰形
分割方式タテ軸2分割
衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大500
許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
使用周囲湿度(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
全体の動きT.T(参考)(mm)約3
胴体形状角胴形