AMPHENOL
AMPHENOLの LAN製品
AMPHENOLの モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66454415
品番
RCP-00AMMA-SLM7001
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0171
アズワン品番
65-7570-91