テーパーゲージ ABS製 白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66454537 品番62622 1〜15mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

隙間・内径の測定に便利です。
測定物にキズを付けにくいABS樹脂製です。
折ることで浅い隙間も測定できます。
消えにくいレーザー刻印の目盛りです。
つまみやすいピックアップ構造です。

用途隙間測定・穴径測定。 材質ABS樹脂 測定範囲(mm)1〜15 精度(mm)±0.2 製品質量(g)5 本体サイズ(mm)150mm×18.3mm×5
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする