曜日別特売
DCMT 07 02 04-KF 3210 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 66454545

DCMT 07 02 04-KF 3210 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 66454545
DCMT 07 02 04-KF 3210 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 66454545

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード66454545品番DCMT 07 02 04-KF 3210
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途仕上げ切刃長さ(mm)7.3519公差M被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状D(ひし形55°)チップサイズ07材種3210チップブレーカーKF(仕上げ)チップ逃げ角(°)Cノーズ(mm)04チップ溝・穴記号T内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする