※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メートル系ローラーベアリング 内径55mm レース幅22.75mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66456890 品番30211
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致し

仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:22.75mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:122000N●行数:1●コード番号:193-0996 アズワン品番65-8019-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする