サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
4315
注文コード
66457196
品番
RCMT 06 02 M0 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
材種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
R(丸チップ)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
06
チップ厚さ(mm)
02
適合被削材種
P(鋼)
材種
4315
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)