サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
2220
注文コード
66457379
品番
RCMT 08 03 MP-M3 2220
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
チップ形状
R(丸チップ)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
08
チップ厚さ(mm)
3.175
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
材種
2220
チップブレーカー
M3(中加工)
被削材
M
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
内接円径(mm)
8
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)