NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
ナイフストーン 仕上げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66457669
品番
QA-0132 #3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
より優れた切れ味に、仕上げ用です。
仕上研ぎ用です。
使用後はパッケージを収納ケースとして使用できます。
用途
ナイフや鋏などを研ぐ小刃物用砥石。
仕様
台付・収納ケース入り
材質
砥材:溶融アルミナ質
粒度
3000(仕上)
砥石サイズ(mm)
185mm×45mm×13
注意
※研ぐ前に、砥石を水に充分浸してください(約5分程)。