プログラマブルコントローラ アナログユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入出力点数入力2点、出力1点 種別アナログ入出力ユニット 注文コード66458017 品番CP1W-MAD44
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は入出力点数・種別など8種類から選べます 他の種類を見る

アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。

入出力信号
入力レンジ/0〜5V、1〜5V、0〜10V、-10〜+10V、0〜20mA、4〜20mA
出力レンジ/1〜5V、0〜10V、-10〜+10V、0〜20mA、4〜20mA
総合精度
電圧/±0.2%FS(25℃)、±0.5%FS(0〜55℃)
電流/±0.3%FS(25℃)、±0.7%FS(0〜55℃)
インピーダンス(Ω)
外部入力/(電圧)1M以上、(電流)250
外部出力/(電圧)0.5以下
種別アナログ入出力ユニット 入出力点数入力2点、出力1点 処理能力平均化処理機能/あり 仕様断線検知機能:あり 適合規格- 分解能12000 絶縁方式アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁) 負荷抵抗外部出力許容/(電圧)2kΩ以上、(電流)350Ω以下 変換周期(ms)2/点(6/全点) 変換内容-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする