omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ 温度センサユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
熱電対入力4 点、アナログ入力2 点アナログ入力2 点は熱電対入力と兼用
注文コード
66458026
品番
CP1W-TS003
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
熱電対を入力し、その測定温度をバイナリデータ(16進4桁)に変換して入力エリアに格納します。
備考
都度納期確認
種別
熱電対入力4 点、アナログ入力2 点
入力種類
K、J切り替え可(ただし、各入力は共通種別)
入力点数
熱電対入力4 点、アナログ入力2 点アナログ入力2 点は熱電対入力と兼用
適合規格
UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
絶縁方式
各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁
指示精度
-
変換周期(ms)
250/4点
変換内容
温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁)