旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4315 チップブレーカーM0(中切削) 注文コード66458273 品番RCMT 12 04 M0 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は材種・チップブレーカーなど13種類から選べます 他の種類を見る

RC□□型-12(丸チップ)推奨材種P(鋼)

チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ12 チップ厚さ(mm)04 チップブレーカーM0(中切削) 材種4315 適合被削材種P(鋼) チップ形状R(丸チップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする