ハンマタッカ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66458624 品番TH-VB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。
耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。
先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。
打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。
アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。

用途シート留め作業。 仕様商品品番:TH91155 材質鉄樹脂 幅(mm)33 質量(g)390 ステープル装填数144本 ステープル足長さ(mm)7 適合ステープルT4-7ML 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ご使用の際には、注意事項などを確認の上、周囲の安全を確保して、作業を行って下さい。
※保護具の着用をして作業を行い、作業後には残ったステープルを取り外し、子供の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする