プランマブロックハウス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66458895 品番SYJ 506
参考基準価格(税別)¥6,940 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。このインサートベアリングユニットの全長は 165 mm です。62 及び 63 シリー

仕様●内径:62mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●長さ:219mm●コード番号:213-2074 アズワン品番65-7898-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする