※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト3306 ATN9/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66458920
品番
3306 ATN9/C3
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール
仕様
●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9545
アズワン品番
65-7978-11
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方