TEC
TECの ヘラ/盛板/コテ
TECの 皮すき
ステンスリム皮スキ4.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66459026
品番
L-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。
ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。
刃幅4.5mmで皮スキです。
用途
サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。
全長(mm)
224
質量(g)
50g
刃幅(mm)
4.5
色(柄)
紺