旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4325 チップブレーカーPMC(高圧クーラント用) 注文コード66459113 品番SCMT 09 T3 04-PMC 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は材種・チップブレーカーなど14種類から選べます 他の種類を見る

SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ09 チップ厚さ(mm)T3 ノーズ(mm)04 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPMC(高圧クーラント用) 材種4325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする