セルフロック19 5.5M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66459498 品番KMC-36 12PBOX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。
握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。
押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。

用途長さの測定。 仕様オートストップ機能付 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル・JIS1級 材質(テープ)ナイロンコートテープ
注意
※原産国が中華人民共和国よりベトナム社会主義共和国に随時変更予定です。商品ご購入に際し、原産国指定に対する対応及び出荷される商品の原産国のお知らせは出来かねます。なお、原産国による商品の仕様・品質に変わりはありません。
※破断しケガの原因になりますので、テープにヒビ割れ・キレが生じた時は使用しないでください。
※感電の危険がありますので、電気との接触はしないでください。
※耐水性ではありませんので、水が入らないよう、注意してください。
※テープは絶縁性に優れていますが、水は電気を通しますので、雨の中や水に濡れたままの使用の際は感電に注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする