ATOM Mate

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66460374 品番M5STACK-A086
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ATOMシリーズ向けの拡張キット
3種類のアクセサリを含むATOMシリーズ用の拡張キットです。
AtomPinは、M5Atomの底面にあるピンを側面から拡張できるアダプタ基板で、ブレッドボードでの利用や実験回路で使用するのに適しています。
AtomHatは、M5AtomでHatシリーズ

仕様●【内容物】●AtomPin frame ×1●AtomPin board ×1●AtomHat ×1●AtomMount ×1●5ピン ×5●4ピン ×1●M2×6 六角穴付き小ネジ ×1●M2×8 六角穴付き小ネジ ×1●六角キー ×1●正味重量:11g●総重量:22g●製品寸法:AtomHAT:24×24×8mm●AtomMount:24×24×8mm●AtomPin:24×38×8mm●包装寸法:50×50×21mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【ピン配置】●HAT:GND:5V:G26:G36:G0:3V3●ATOM HAT:GND:5V:G22:G33:G19:3V3●【資料】●製品ドキュメント●PcbDoc●動画 アズワン品番67-0370-72
注意
※梱包用のケースが袋パッケージとプラスチックパッケージのものがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする