SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
テークアップベアリング 70mm 226mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66460679
品番
Y/UCT 214
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:鋳鉄●内径:70mm●外径:226mm●静定格荷重:44000N●動定格荷重:62400N●コード番号:230-6112
アズワン品番
65-7915-07
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方