テフリック本焼シゴキ鏝0.3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード66461090 品番240mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも簡単です。
実用新案登録です。

用途モルタル、補修、修正、上塗り、シゴキ、艶出し、波消し用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 加工フッ素樹脂加工
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてください。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする