テフリック本焼仕上鏝 0.3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード66461169 品番210mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。
すべりが良く、使いやすい鏝です。

用途仕上鏝。 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 寸法(mm)全長210 刃厚(mm)0.3
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてください。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする