曜日別特売
330mm テフリック本焼先丸鏝 0.3 アローライン工業 66461205

テフリック本焼先丸鏝 0.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード66461205品番330mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも歓談です。
実用新案登録です。

用途
土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。
仕様ハードトランダム接着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.3加工フッ素樹脂加工中首
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてください。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする