Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
デュアル高精度タイマー IC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66461257
品番
NE556N
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:DIP14●回路数:2回路●動作電圧:4.5V〜16V●回路電流(typ):6mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃〜+70℃●備考:
アズワン品番
67-0484-50