オランカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66461284 品番OLC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

折らんセラで危険ゴミゼロ化、環境保護に適しています。
セラミックは超高硬度のため、ステンレスの300倍超永切れします。
折らずに研いで使えます。
切れ味が鈍くなったら、付属のダイヤモンドシャープナーで簡単に刃砥ぎができます。

用途紙、樹脂、石膏ボード、ゴム等のカッティング。 仕様安全ロック付、かんたん刃研ぎ用ダイヤシャープナー付 材質本体:ABS樹脂、付属ダイヤモンドシャープナー:1200人口ダイヤ 材質(刃)ジルコニアセラミック
注意
※金属、ガラス、陶器などは使用できません。
※長く出すと折れる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする